不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の リラックスチェア
パーソナルチェアー バーナム キャメル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43390333
品番
65574
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
ハイバック仕様、肘掛あり、リクライニング機能付き、オットマン付き、お手入れ簡単な合成皮革を使用
材質
PU+PVC、ウレタン、鋼鉄
幅(mm)
750
質量(kg)
19.8
色
キャメル
高さ(mm)
950〜1070
奥行(mm)
845〜1170
キャスター
なし
肘掛
あり
座高(mm)
470〜510
材質(座面)
合成皮革(PU/PVC)/ウレタンフォーム
材質(背)
合成皮革(PU/PVC)
背タイプ
ハイバック
色(座面)
キャメル
色(背面)
キャメル
オットマン
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません