- ポリ袋 ダストカート用 0.04mm厚 120L 1パック10枚入 モノタロウ 43391627

 

- ポリ袋 ダストカート用 0.04mm厚 120L 1パック10枚入 モノタロウ 43391627
- ポリ袋 ダストカート用 0.04mm厚 120L 1パック10枚入 モノタロウ 43391627
- ポリ袋 ダストカート用 0.04mm厚 120L 1パック10枚入 モノタロウ 43391627
モノタロウ

ポリ袋 ダストカート用 0.04mm厚 120L 1パック10枚入

(2件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1パック(10枚)
注文コード
43391627
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダストカートに最適な容量120Lのポリ袋です。

用途
ごみ処理など
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
容量(L)
120
寸法(縦×横)(mm)
1200×1000
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43391627-43391636-- ポリ袋 ダストカート用 モノタロウ 43391636ポリ袋 ダストカート用モノタロウ1パック(10枚)
¥719
税込¥791
厚さが0.05mmになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43391627
2021-06-22
用途: バイクカバー

車庫内でのバイクカバーにしています。
最初はモトラップを購入しようかと思いましたが、試しにこの袋2枚をOPPテープで繋いでみると、250ccクラスに丁度いいサイズになりました。
屋外のバイクカバーの下に被せておくと防水カバーとしても使えると思います。
そこそこ厚みもあって丈夫だと思います。

対象商品 : 43391627
2021-07-20
用途: 落ち葉
教育・研究機関

大量の落ち葉の処理や庭の手入れの時に使用する予定です。大型で厚みもあるので、ストレスなく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする