測定温度(℃)-40〜250
付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書
材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123
電源単4形アルカリ電池×2本
コード長さ(m)約0.7
測定精度[本体]-40〜200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0〜40℃)、-40〜200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10〜-0.1℃・40.1〜60℃)[センサー】-40.0〜-10.0℃ ±1.5℃、-9.9〜105.0℃ ±0.5℃、105.1〜150.0℃ ±0.7℃、150.1〜199.9℃ ±1.0℃、200.0〜250.0℃ ±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171
分解能0.1℃
機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます
寸法(Φ×mm)センサー:3×100
アズワン品番64-2255-70
防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時