ダルトン
ダルトンの 料理道具
ダルトンの まな板・解凍ボード
ダルトンの 木製まな板
ACACIA CUTTING BOARD アカシア カッティング ボード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43399004
品番
M5029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンツール
カッティングボード/まな板
材質
アカシア材
幅(mm)
400
高さ(mm)
12
タイプ
S
奥行(mm)
183
注意
※自然素材の為、木目や色・風合い等に個体差がございます。
※製品の特性としてご理解ください。