ダルトン
ACACIA CUTTING BOARD アカシア カッティング ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
43399013
品番
M5030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンツール
カッティングボード/まな板
材質
アカシア材
幅(mm)
515
高さ(mm)
12
タイプ
L
奥行(mm)
203
注意
※自然素材の為、木目や色・風合い等に個体差がございます。
※製品の特性としてご理解ください。