ダルトン
ダルトンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ダルトンの グラス・食器・カトラリー
ダルトンの 箸・カトラリー・箸置き
TEA MEASURE SPOON ティーメジャースプーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43399169
品番
100-016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
キッチンツール
アルミ製 ティーメジャースプーン
計量スプーンとして使用できます
材質
アルミニウム
全長(mm)
83
形状
ティースプーン
容量(mL)
5