CUTLERY REST SQUARE カトラリーレスト スクエア

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4個) 注文コード43399598 品番R615-844ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属製 カトラリー置き

材質ステンレススチール 幅(mm)70 高さ(mm)10 タイプSATIN FINISHED 奥行(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする