ダルトン
ダルトンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ダルトンの グラス・食器・カトラリー
ダルトンの 箸・カトラリー・箸置き
CUTLERY REST SQUARE カトラリーレスト スクエア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4個)
注文コード
43399607
品番
R615-844BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属製 カトラリー置き
材質
ステンレススチール
幅(mm)
70
高さ(mm)
10
タイプ
BLACK
奥行(mm)
8