ダルトン
ダルトンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ダルトンの グラス・食器・カトラリー
ダルトンの 箸・カトラリー・箸置き
BUTTER KNIFE ''COLON'' バターナイフ コロン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ピンク
注文コード
43400429
品番
G3449PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
自立タイプのバターナイフ
全長(mm)
140
色
ピンク
タイプ
PINK
材質
ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)
140×40