ダルトン
ダルトンの ファイリング
ダルトンの クリップボード
METAL CLIPBOARD メタルクリップボード
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43401183
品番
117-330B5-BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
金属製 クリップボード
サイズ
B5
色
ゴールド
タイプ
タテ
材質
スチール、アルミニウム
寸法(mm)
190×290