ダルトン
ダルトンの ファイリング
ダルトンの クリップボード
METAL CLIPBOARD メタルクリップボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43401217
品番
117-330A4-GV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
金属製 クリップボード
サイズ
A4
色
シルバー
タイプ
タテ
材質
スチール、アルミニウム
寸法(mm)
220×340