UT-1846-GL ユートリム スマ・スタ ワイド モバイル 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409023

 

UT-1846-GL ユートリム スマ・スタ ワイド モバイル 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409023
UT-1846-GL ユートリム スマ・スタ ワイド モバイル 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409023
UT-1846-GL ユートリム スマ・スタ ワイド モバイル 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409023
UT-1846-GL ユートリム スマ・スタ ワイド モバイル 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409023
UT-1846-GL ユートリム スマ・スタ ワイド モバイル 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409023
UT-1846-GL ユートリム スマ・スタ ワイド モバイル 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409023
UT-1846-GL ユートリム スマ・スタ ワイド モバイル 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409023
UT-1846-GL ユートリム スマ・スタ ワイド モバイル 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409023
UT-1846-GL ユートリム スマ・スタ ワイド モバイル 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409023
UT-1846-GL ユートリム スマ・スタ ワイド モバイル 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409023

ユートリム スマ・スタ ワイド モバイル 立つバッグインバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード43409023品番UT-1846-GL
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マグネットでピタッと安定。あっと言う間にすっきりスタンド!
A6ノート、電子辞書、モバイルバッテリーなどを収納
ちょい置きトレーには、スマートフォンを立て掛けることができる
小物ポケットには、ペンなどが収納できる
バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる
スマートフォン周辺機器を、スッキリ持ち運べます。フリーアドレスにも最適。

グレー寸法(mm)175×175×58内寸(mm)約160×125×30主要材質ポリエステル・磁石アズワン品番64-8824-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする