下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
下村工業の ハンドル式スライサー
味わい食房 スーパーみじん切り器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43415655
品番
ASM-651
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ぐるぐる回すだけで簡単・手軽にみじん切りができる。
大容量で、たっぷりみじん切りがつくれる。
料理の下ごしらえ、ドレッシング作りに。
セット内容
蓋・容器・ハンドル・カッター刃
材質
ハンドル・蓋・裏蓋・油用注ぎ口蓋ABS樹脂/容器AS樹脂/カッターホルダー・シャフト・ギアポリアセタール/カッター刃ステンレス鋼/すべり止めシリコーンゴム
容量(mL)
1700
質量(g)
540
寸法(cm)
16.5×16.5×20.0