下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
下村工業の 野菜スライサー
キッチンアラモード 野菜調理器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43416093
品番
KAY-01G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
元気なネオンカラーのキッチンツール。
料理の下ごしらえに。おろし、スライス、千切りができる。
専用ケースにコンパクトに収納。
セット内容
おろしプレート×1、スライスプレート×1、千切りプレート×1、ホルダー×1
材質
金属部:ステンレス鋼、蓋:AS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン、その他:ABS樹脂
寸法(mm)
265×85×87
色
緑
質量(g)
338