下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
下村工業の 野菜スライサー
キッチンアラモード 立つミニスライサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43416224
品番
KAM-01P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
元気なネオンカラーのキッチンツール。
自立式のスライサーで、調理中の置き場に困らない。
材質
ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂
寸法(mm)
174×53×23
色
ピンク
質量(g)
30