下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
下村工業の 野菜スライサー
キッチンアラモード 立つミニスライサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43416249
品番
KAM-01G
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
元気なネオンカラーのキッチンツール。
自立式のスライサーで、調理中の置き場に困らない。
材質
ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂
寸法(mm)
174×53×23
色
緑
質量(g)
30