下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
下村工業の おろし金
味わい食房 スライスおろし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43416547
品番
ASO-688
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
大根や山芋、にんじんのおろしに。
きゅうりや玉ねぎのスラシス、キャベツの千切りにも。
ホルダーが付いて小さな野菜も安心。
しょうがやわさびなどの薬味おろしに。
材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃部:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
質量(g)
78
外形寸法(mm)
252×90×36