下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
下村工業の おろし金
キッチンアラモード スライスおろし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
43416556
品番
KSO-01P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
大根おろし、薬味おろし、野菜スライスの1台3約!
材質
本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ポリプロピレン
色
ピンク
質量(g)
77.1
寸法(cm)
約9×25.2×3.6