下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スライサー・削り/おろし/ジューサー
下村工業の おろし金
キッチンアラモード 受皿付おろし器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43416599
品番
KUO-01O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンゴム付ですべらず安定しておろせる。
水切り用仕切り付きで便利。
ショウガやワサビなどの薬味もおろせる、細目付き。
受け皿はコーナーがカーブなのでおろしたものが取り出しやすく洗いやすい。
材質
おろし器:ポリスチレン(耐熱温度:70度)、受皿:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
寸法(mm)
230×89×57
色
オレンジ
質量(g)
120