プログレード 厚み調整機能付スライサー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43416678 品番PGS-03
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

製造は刃物の産地、新潟県三条市。

材質本体、シャフト、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)・つまみ、ダイヤルパーツ:ナイロン(耐熱温度180℃)・ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・刃:ステンレス刃物鋼 寸法(mm)295×100×34 質量(g)121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
キャベツの千切り
製造業

大きくて保管場所をとるし、ダイヤルのところにキャベツの千切りが入り込むので洗うのが面倒。キャベツの千切りは良く切れるのでいいけど他のでもいいかも

2022-02-26
用途:
千切りキャベツや大根の薄切りポテトチップスなどなど
その他業種

キャベツの千切りなど厚さが調節出来る
生姜やカボチャなどこれまで包丁で調理していた野菜を
スムーズにカットしてくれるのでうっかり指先を切る事も無く
調理のストレスを解消してくれるので助かりました

3人が参考にしています
対象商品:
43416678
2020-12-13
用途:
切干大根
製造業

切れ味抜群で高品質なので大変満足しています。又、購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする