曜日別特売
PGS-05 プログレード 野菜調理器セット 下村工業 43416739

プログレード 野菜調理器セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43416739品番PGS-05
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プロの調理道具をご家庭のキッチンへ。
本格調理シリーズプログレード。
1台で4種の下ごしらえができます。
ケースの上蓋がスライサーのトレー容器に。
滑り止めのシリコンゴム付で安定して使用できます。
最後までスライスできるホルダー付き。
専用ケースにまとめてコンパクトに収納できます。

材質ステンレス鋼、ステンレス刃物鋼、AS樹脂(耐熱80度)、ポリプロピレン(耐熱110度)、ABS樹脂(耐熱80度)、CBRゴム質量(g)580寸法(cm)290×105×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする