曜日別特売
VF3130KT-5LZD1-02N VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130KT) SMC 43421884

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130KT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(02) 1/4リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ注文コード43421884品番VF3130KT-5LZD1-02N
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT管接続口径A、Bポート:(02) 1/4リード線取出方法(L) L形プラグコネクタブラケット(-) ブラケットなし切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする