曜日別特売
VF3433-2G1-02 VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3433) SMC 43443837

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3433)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200管接続口径A、Bポート:(02) 1/4注文コード43443837品番VF3433-2G1-02
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(02) 1/4切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(G) グロメットポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする