曜日別特売
VF3433-5DZB-01 VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3433) SMC 43444196

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3433)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/8注文コード43444196品番VF3433-5DZB-01
参考基準価格(税別)¥25,850販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする