コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
149.3
外径(Φmm)
160.7
注文コード
43455056
品番
G150
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
材質
50°シリコンゴム
内径(Φmm)
149.3
外径(Φmm)
160.7
寸法d(mm)
149.3±0.49
寸法D(mm)
160.7
寸法W(mm)
5.7±1.13