曜日別特売
VFR3100R-5F-02 V Series(VFR3100R) SMC 43477403

 

VFR3100R-5F-02 V Series(VFR3100R) SMC 43477403
VFR3100R-5F-02 V Series(VFR3100R) SMC 43477403

V Series(VFR3100R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(02) 1/4
内容量1個注文コード43477403品番VFR3100R-5F-02
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(5) DC24手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする