曜日別特売
VFR3310-4DZA-02 V Series(VFR3310) SMC 43480903

 

VFR3310-4DZA-02 V Series(VFR3310) SMC 43480903
VFR3310-4DZA-02 V Series(VFR3310) SMC 43480903

V Series(VFR3310)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz管接続口径(02) 1/4注文コード43480903品番VFR3310-4DZA-02
参考基準価格(税別)¥22,550販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)CE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする