曜日別特売
VFR3440-5YZ V Series(VFR3440) SMC 43481926

 

VFR3440-5YZ V Series(VFR3440) SMC 43481926
VFR3440-5YZ V Series(VFR3440) SMC 43481926

V Series(VFR3440)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(Y) DIN形ターミナル注文コード43481926品番VFR3440-5YZ
参考基準価格(税別)¥18,370販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
管接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする