曜日別特売
VFR4240-5D-04N V Series(VFR4240) SMC 43485688

 

VFR4240-5D-04N V Series(VFR4240) SMC 43485688
VFR4240-5D-04N V Series(VFR4240) SMC 43485688

V Series(VFR4240)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(04) 1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43485688品番VFR4240-5D-04N
参考基準価格(税別)¥21,070販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(N) NPT管接続口径(04) 1/2コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) オプションなしシンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする