曜日別特売
VFR4240-5T-B03 V Series(VFR4240) SMC 43485767

 

VFR4240-5T-B03 V Series(VFR4240) SMC 43485767
VFR4240-5T-B03 V Series(VFR4240) SMC 43485767

V Series(VFR4240)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(T) コンジットターミナル注文コード43485767品番VFR4240-5T-B03
参考基準価格(税別)¥21,620販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気配管(B) 裏配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする