VFR4540R-2DZ V Series(VFR4540R) SMC 43488122

 

VFR4540R-2DZ V Series(VFR4540R) SMC 43488122
VFR4540R-2DZ V Series(VFR4540R) SMC 43488122

V Series(VFR4540R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz
管接続口径(-) サブプレートなし
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
内容量1個注文コード43488122品番VFR4540R-2DZ
参考基準価格(税別)¥22,940販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
管接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) オプションなしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする