※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6511)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
(5) DC24
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(06) 3/4
(10) 1
(06) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
(F) G
(-) Rc
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43494158
品番
VFR6511-1DZ-06
参考基準価格(税別)
¥60,830
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) 3/4
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
CADデータダウンロード