VFS2120-5Y-01 VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120) SMC 43499295

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/8リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル注文コード43499295品番VFS2120-5Y-01
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なし合成シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする