VFS2330-5DZ-02F-Q VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330) SMC 43505525

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径G1/4注文コード43505525品番VFS2330-5DZ-02F-Q
参考基準価格(税別)¥25,520販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ねじの種類Gコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D)DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径G1/4使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-)内部パイロットボディ形式(30)パイロット集中排気マニュアル(-)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(Q)CE対応合成シンボル(3)3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする