VFS2330R-1D-02 VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330R) SMC 43505552

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
管接続口径Rc1/4
リード線取出方法(D)DIN形ターミナル
ねじの種類Rc
内容量1個注文コード43505552品番VFS2330R-1D-02
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(D)DIN形ターミナル管接続口径Rc1/4マニュアル(-)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R)外部パイロットボディ形式(30)パイロット集中排気合成シンボル(3)3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする