※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2420R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
DC24
DC24
AC100(50/60Hz)
AC240(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/4
Rc1/4
NPTF1/4
Rc1/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
(T) コンジットターミナル
(D) DIN形ターミナル
ねじの種類
Rc
Rc
NPTF
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43506532
品番
VFS2420R-5D-02
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
Rc1/4
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
CE-対応品
(-) なし
合成シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード