6Lビーズバズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43507994 品番74309-706
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

加熱容器に制約がなく作業効率が向上、アルミ製ビーズ用に開発された専用ドライバス
槽を囲むように周囲4面と底部に加熱ヒーターを配置、安定した加熱が可能
デジタルマイクロプロセッサー制御、過熱防止機能付
バイアル、シャーレー、プレートなど、サイズ・形状に関係なく配置可能
容器角度・深さの設定が自在で、その状態を安定して保持
水による微生物汚染のリスクを軽減、メンテナンスの手間を軽減
恒温水槽と違い空焚きがなく、継続運転が可能
清掃が簡単なステンレス槽、カバー付属
ビーズバスの設定温度を上げることで恒温水槽同様の加熱が可能

材質ステンレス 質量(kg)5.9 容量(L)6 電源(V)100 使用温度範囲室温+5℃〜80℃ 槽寸法(mm)305W×152D×152H 外寸法(mm)404×312×216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする