SMC
V Series(VFS4100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC12
管接続口径
NPTF1/2
ねじの種類
NPTF
注文コード
43517906
品番
VFS4100-6FB-04T
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPTF
コイル定格電圧(V)
DC12
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
NPTF1/2
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード