曜日別特売
VFS4110-5DB-04F V Series(VFS4110) SMC 43518606

 

VFS4110-5DB-04F V Series(VFS4110) SMC 43518606
VFS4110-5DB-04F V Series(VFS4110) SMC 43518606

V Series(VFS4110)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径G1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43518606品番VFS4110-5DB-04F
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類Gコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5管接続口径G1/2使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(B) ロック式 (要工具形)CE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする