カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ヴォルテブラックラウンドプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43518923
品番
0411-6031
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
260×17
寸法(cm)
26