SMC
V Series(VFS4400)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
注文コード
43521616
品番
VFS4400-5FZB-04
参考基準価格(税別)
¥26,130
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/2
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具形)
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード