曜日別特売
VFS4400-3FZB-04T V Series(VFS4400) SMC 43521677

 

VFS4400-3FZB-04T V Series(VFS4400) SMC 43521677
VFS4400-3FZB-04T V Series(VFS4400) SMC 43521677

V Series(VFS4400)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径NPTF1/2ねじの種類NPTF注文コード43521677品番VFS4400-3FZB-04T
参考基準価格(税別)¥26,130販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの種類NPTFコイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径NPTF1/2手動操作方式(B) ロック式 (要工具形)切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする