カネ大白木屋
カネ大白木屋の 料理道具
カネ大白木屋の フライパン・グリルパン
カネ大白木屋の オーブンウェア
白磁スタック楕円型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
600
注文コード
43522545
品番
5100-5002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的なレリーフデザインの入ったBUFFET容器。
材質
磁器
容量(mL)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×150×40
寸法(cm)
24