カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ZEN正角皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長辺(mm)
150
注文コード
43524033
品番
5000-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
長辺
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
和をベースに、真っ白な洋食器のテイストを取り入れたFUSIONシリーズです。
長辺(mm)
150
短辺(mm)
150
高さ(mm)
18
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(cm)
15