カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ZEN正角皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43524049
品番
5000-0008
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
和をベースに、真っ白な洋食器のテイストを取り入れたFUSIONシリーズです。
長辺(mm)
239
短辺(mm)
239
高さ(mm)
21
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(cm)
24