VFS5200-ZFZ VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5200) SMC 43524452

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43524452品番VFS5200-ZFZ
参考基準価格(税別)¥28,380販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする