※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5201)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
DC24
AC220(50/60Hz)
DC24
管接続口径
Rc1/2
サブプレートなし
Rc1/2
NPTF3/4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43524906
品番
VFS5201-5FZ-04-Q
参考基準価格(税別)
¥33,440
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード