有明黒耀 玉高台丼

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43526578 品番 0402-1241
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
材質磁器 サイズ6.8寸 寸法(直径Φ×高さH)(mm)205×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43526578
2021-06-21
用途:
麺料理や煮物等々

写真のとおり色で高級感があります。凹凸があって手に持った時に滑りにくいですし、この凹凸感がまたたまらない古風を演出してくれてます。勿論、陶器ですので樹脂製の様に安物ではないのに、価格は樹脂製とそんなに変わらないのですから大満足です。

対象商品:
43526587
2021-09-03
用途:
飲食店
表町イタリアンマリオ 様 (飲食業)

高級感もありイメージ通りでした。
ご飯も150gから400gくらいまでいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする