VFS5610-5DB-06 VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5610) SMC 43527846

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5610)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc注文コード43527846品番VFS5610-5DB-06
参考基準価格(税別)¥57,040販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ポート数5使用流体空気コイル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc3/4切換方式3位置パーフェクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする