カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
金結晶トチリ高台小鉢
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43530358
品番
0407-0715
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
55
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
4.0寸